Karbür freze ucu MZ dişler
MILBIT-CYL-TC-ZYA-MZ-D6-WL16MM
Ürün no. 0616200211
EAN 4053478100327
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kalem taşlara kıyasla aşınma sonucu hiçbir geometrik değişiklik yoktur ve çok az titreşim veya gürültü mevcuttur
Yenilikçi mikro dişli
Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Freze ucunu ince bir yüzey üretmek için işlenen iş parçasının üzerine hızlı ve eş zamanlı şekilde taşıyın. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.
Veri sayfaları(X)
Kalem taşların normal şekilde kullanıldığı fakat yüksek bir malzeme çıkarma oranının gerektiği uygulamalar içindir. Kesme aletlerinin ince işlenmesi, keskinleştirilmesi, alet üretimi ve kalıp yapımında düzeltmeler ve ayrıca çok ince alçı işi ve yeniden zımparalama için
Şekil | Silindirik |
Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu | 6 x 16 mm |
Uzunluk | 50 mm |
Mil çapı | 6 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Titanyum alaşım, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal |
Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun | 60 HRC |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi | MZ |
Kesme malzemesi | Karbür |
Yüzey | Düz |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme verimliliği (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Yönlendirme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Mil stili | Silindirik |