Kareli kaplama folyosu
Kareli kaplama folyosu
Ürün no. 0818011090
EAN 4058794458879
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PE - Polietilen |
Uzunluk | 50 m |
Genişlik | 2 m |
Folyo tipi | 90 |
Malzeme kalınlığı payı | 5 % |
Alan | 100 m² |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!