Kargaburun pense
KARGABURUN PENSE-DÜZ TİP-DIN/ISO5745-200
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüksek kaliteli takım çelikleri, uzun kullanma süresini ve yüzeyleri hassasiyetle kavrama ve kesme
- Ekstra uzun kesme ağzı daha kalın kablolar için de uygundur
- Bıçaklar: İlave endüktif sertleştirici
- Yüzey: Şeffaf vernikle tamamen polisajlı ve sızdırmaz hale getirilmiş
- Tutma sapı kabukları: PVC, çift batırılmış
- Mafsal: Bindirmeli mafsal
Veri sayfaları(X)
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
![]() | |
Uzunluk (L) | 200 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 8 in |
Çene uzunluğu (L3) | 77 mm |
Çene kalınlığı (T1) | 11 mm |
Çene uçları genişliği (W4) | 4 mm |
Çene genişliği (W3) | 20 mm |
Çene uçları kalınlığı (T2) | 3 mm |
Yüzey | Vernikli |
Malzeme | Çelik |
Tutma kolu malzemesi | Polivinil klorür |
Tasarım | Çift daldırmalı |