Karoser için sızdırmaz maddesi, sürülebilir
Karoser için sızdırmaz maddesi, sürülebilir
SÜRÜLEBİLİR KAPORTA SIZDIRMAZLK MADDESİ
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Nitril doğal kauçuk |
Renk | Açık gri (parlak gri) |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Min./maks. sıcaklık direnci | -25 - 80 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 150 °C |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Mineral yağlar, Su |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / iyi havalandırılmış depolama alanı, 20°C |
Min. parlama noktası | -20 °C |
Silikon içermez | Evet |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!