Karosserie-Sägeblatt WPS 4000
Karosserie-Sägeblatt für WPS 4000
STICHSAEBLA-KAR-WPS4000-10TPI-ALU
Art.-Nr. 06969810
EAN 4046777725551
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Die WPS 4000 zeichnet sich durch einen großen Hub von 20 mm und eine Hubgeschwindigkeit von 7.000 Hüben/min aus. Spezielle Sägeblätter sind erforderlich, um diese Leistung zu optimieren.
Datenblätter(X)
Zähne pro Längeneinheit | 10 STK/Inch |
Materialstärke min./max. | 0,6-6 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium |
Länge | 120 mm |
Werkstoff | Bimetall M42 |
Arbeitslänge | 100 mm |