Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
STICHSAEBLA-MET-SIG-HQ-18TPI
Art.-Nr. 06969183
EAN 4045989387274
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausgelegt für hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer
Passend für
- Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000
- SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Datenblätter(X)
Zähne pro Längeneinheit | 18 STK/Inch |
Materialstärke min./max. | 4-10 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Mittlerer bis weicher Werkstoff |
Länge | 72 mm |
Werkstoff | Bimetall |
Aufnahme Stichsägeblatt | SIG-Aufnahme |
Arbeitslänge | 53 mm |