Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
STICHSAEBLA-MET-SIG-HQ-32TPI

Art.-Nr. 06969323

EAN 4045989387298

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

Art.-Nr. 06969323

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen

Ausgelegt für hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer



Passend für


  • Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000

  • SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zähne pro Längeneinheit

32 STK/Inch

Materialstärke min./max.

0,5-1 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Dünnblech Stahl, Hochfester Stahl

Länge

96 mm

Werkstoff

Bimetall

Aufnahme Stichsägeblatt

SIG-Aufnahme

Arbeitslänge

77 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen