Karot pançı, darbeye dayanıklı,hafif

CREDRLBIT-HAMRES-SLIM-M16-D68MM

Ürün no. 0632410068

EAN 4048539437801

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Karot pançı, darbeye dayanıklı,hafif

Ürün no. 0632410068
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
The fast, lightweight drill bit
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

68 mm

Diş sayısı

6 ADET

Delme derinliği

50 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Merkezlemeli panç, kılavuz matkap ucu, karbit uçlu

MERKEZLEME MATKAP UCU-HM-D8,0-L120MM

For use with tungsten carbide hole saws and hammer-resistant lightweight core drill bits in masonry
x 1 ad.
Standart montaj parçası altıgen

MNT-DRLBIT-HEX-WS11-M16-L90MM

x 1 ad.
SDS-plus bağlantı malafası ile standart mandren

PLUS PANÇ ADAPTÖRÜ-M16-L105MM

Darbeli matkaplar için
x 1 ad.
SDS-plus bağlantı malafası ile standart mandren

PANÇ ADAPTORU M16-220MM

Darbeli matkaplar için
x 1 ad.
SDS-plus bağlantı malafası ile standart mandren

PANÇ ADAPTORU M16-370MM

Darbeli matkaplar için