Karıştırıcı uç M I
KARIŢTIRICI MI 590X140 M14
Ürün no. 071395 121
EAN 4011231706544
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 590 mm |
Sepet çapı | 140 mm |
Karıştırılabilecek min./maks. malzeme miktarı | 25-40 kg |
Makine aynası için uygun | M14 |
Renk | Kırmızı |
Yüzey | Vernikli |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1316,000 g |
Malzeme | Metal |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!