Karıştırıcı uç R I
KARIŢTIRICI R I 400X80 SW8
Ürün no. 071395 100
EAN 4011231706452
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 400 mm |
Sepet çapı | 80 mm |
Karıştırılabilecek min./maks. malzeme miktarı | 5-10 kg |
Makine aynası için uygun | SW8 mm |
Renk | Kırmızı |
Yüzey | Vernikli |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 314,000 g |
Malzeme | Metal |