Karıştırıcı uç R II

KARIŢTIRICI R II 590X120 M14

Ürün no. 071395 111

EAN 4011231706506

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Karıştırıcı uç R II

Ürün no. 071395 111
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
Uzunluk

590 mm

Sepet çapı

120 mm

Karıştırılabilecek min./maks. malzeme miktarı

15-25 kg

Makine aynası için uygun

M14

Renk

Kırmızı

Yüzey

Vernikli

Ürün ağırlığı (parça başına)

1161,000 g

Malzeme

Metal

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elektrikli mikser, RW 1010

AGITR-EL-RW1010

The compact 1010 W agitator with matching mixing tool is ideally suited for a wide range of mixing jobs up to a maximum volume of 40 litres.
x 1 ad.
Elektrikli mikser, RW 1400

AGITR-EL-RW1400

1400 watt, hand-held 2-speed agitator