Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do basenów ASSY® 4 HCR 1.4529 CS Wysoce odporna na korozję stal nierdzewna 1.4529, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy
Wysokiej jakości wkręt z gwintem częściowym, z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej HCR 1.4529, z łbem płasko stożkowym, do mocowań drewno-drewno w miejscach stale narażonych na korozję, w basenach (klasa odporności na korozję V)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Połączenie formowane z metalowymi łącznikami lub produktami drewnianymi o dużej gęstości
- Do połączeń mocujących przy użyciu śrub stalowych o pełnym gwincie
- Doskonałe dopasowanie głowicy 90° do elementów mocujących z metalowymi pogłębieniami
- Ściąganie bez zagłębiania łba ze względu na brak elementów frezujących pod łbem
- Łeb mocowany jest poprzez wciśnięcie
Większy moment zrywania
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu jednozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu
- Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Nadaje się do obszarów o bardzo dużej zawartości chloru, z jednoczesną ekspozycją na SO2-, chlor gazowy i wysokie temperatury
- Z odpornej na korozję, austenitycznej, niemagnetycznej stali nierdzewnej, klasa HCR (wysoka odporność na korozję) 1.4529
- Możliwość używania na zewnątrz w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, obszarach, w których występuje woda w aerozolu lub mgły, lub w atmosferze przemysłowej z ekstremalnym narażeniem na działanie chlorków przy jednoczesnym podwyższeniu stężenia SO2 lub chloru gazowego i w wysokiej temperaturze, oraz przy znacznym stężeniu zanieczyszczeń w przypadku braku czyszczenia, np. w basenach lub przy budowie tuneli
- Klasa odporności na korozję KWK V.
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
- Aby uniknąć korozji kontaktowej, która może wystąpić między dwoma różnymi stykającymi się metalami. Metal szlachetny w połączeniu z np. wodą lub normalną wilgotnością sprzyja korozji metalu nieszlachetnego. Zasadniczo zaleca się, aby produkt o mniejszej powierzchni, np. wkręt, był wykonany z metalu szlachetnego. Zaleca się również zastosowanie nieprzewodzącej warstwy pomiędzy metalami
Do połączeń drewno-drewno w miejscach stale narażonych na korozję
Gwint częściowy, rozpoczynający się bezpośrednio pod trzpieniem, umożliwia ściągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkręta znajduje się w dolnym elemencie.
Można używać do zastosowań zewnętrznych i klasy wykorzystania 3
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
- Aby uniknąć korozji kontaktowej, która może wystąpić między dwoma różnymi stykającymi się metalami. Metal szlachetny w połączeniu z np. wodą lub normalną wilgotnością sprzyja korozji metalu nieszlachetnego. Zasadniczo zaleca się, aby produkt o mniejszej powierzchni, np. wkręt, był wykonany z metalu szlachetnego. Zaleca się również zastosowanie nieprzewodzącej warstwy pomiędzy metalami
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!