Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do łączników ASSY® 4 PH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko-soczewkowy
Wkręt z gwintem częściowym i atrakcyjnym wizualnie łbem płasko soczewkowym, do uniwersalnego mocowania profili zamkniętych z metalu lub tworzywa sztucznego
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Płaskie mocowanie blach metalowych do celów drugorzędnych
- Łeb płasko-soczewkowy
- Duża powierzchnia styku
Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu
- Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 A2 PH ze stali nierdzewnej
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym
Do połączeń stal-drewno narażonych na rozciąganie
Gwint pełny, rozpoczynający się bezpośrednio pod łbem umożliwia np. montaż elementów drewnianych lub łączenie blach z drewnem w sposób zapewniający dużą wytrzymałość na rozciąganie. Maksymalna długość gwintu zapewnia większą siłę wyciągania śruby.
Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości cynkowane zabezpieczenie powierzchni, pasywowane na niebiesko, bezchromowe(VI), grubość warstwy do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Do klasy wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010--12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- W przypadku śrub od ∅ 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Śruby z gwintem częściowym nadają się idealnie do łączenia profili ze stali lub tworzywa sztucznego z konstrukcją drewnianą. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- W przypadku przenoszących obciążenia połączeń drewno-metal wkręty ASSY muszą być dokręcone określonym momentem. Moment dokręcania = wymagany przeważający moment obrotowy x 1,2 < 90% momentu zrywającego
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!