Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wkręt do łączników ASSY® 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 1
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 2
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 3
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 4
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 5
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 6
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 7
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 8
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 9
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 10

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do łączników ASSY® 4 PH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy

Wkręt z gwintem pełnym i atrakcyjnym wizualnie łbem płasko soczewkowym, do uniwersalnego mocowania z metalowych łączników lub wsporników z tworzywa sztucznego w drewnie w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 52
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Płaskie mocowanie blach metalowych do celów drugorzędnych


  • Łeb płasko-soczewkowy

  • Duża powierzchnia styku


Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu


  • Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth

  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 A2 PH ze stali nierdzewnej

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym