Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY® 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 1
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 2
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 3
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 4
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 5
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 6
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 7
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 8
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 9
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 10
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 11

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY® 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich

Wkręt z gwintem częściowym i dużym łbem do okuć płaskich, do połączeń drewno-drewno w konstrukcjach nośnych wymagających ściągania łączonych elementów, do zastosowań w pomieszczeniach suchych i osłoniętych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 88
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Atrakcyjne wizualnie połączenia skręcane na powierzchni drewnianej


  • Bardzo wysokie wartości dociągania łba i mocne dokręcanie dzięki dużej średnicy łba


Znaczne zmniejszenie siły wymaganej podczas mocowania wkrętu


  • Mniejsze rozłupywanie podczas zagłębiania trzonu ze względu na przemieszczający efekt działania frezu młynkowego

  • Zminimalizowane ryzyko pęknięcia śruby dzięki dużemu momentowi zrywającymi

  • Zmniejszone ryzyko zranienia na skutek wystających elementów metalowych dzięki połączeniu frezu młynkowego z gwintem

  • Maksymalna ochrona narzędzi do wkręcania


Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu


  • Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania


Wysokie wartości wytrzymałości i plastyczności


  • Skorygowana obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm

  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 A2 WH lub ASSY 4 A2 BP ze stali nierdzewnej

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym