Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wkręt do elewacji drewnianych ASSY®plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60°
Wkręt do elewacji drewnianych ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60° - 1
Wkręt do elewacji drewnianych ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60° - 2
Wkręt do elewacji drewnianych ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60° - 3
Wkręt do elewacji drewnianych ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60° - 4
Wkręt do elewacji drewnianych ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60° - 5
Wkręt do elewacji drewnianych ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60° - 6
Wkręt do elewacji drewnianych ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60° - 7
Wkręt do elewacji drewnianych ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60° - 8
Wkręt do elewacji drewnianych ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60° - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do elewacji drewnianych ASSY®plus 4 A2 SRCS Zwykła stal nierdzewna A2, gwint częściowy, mały łeb stożkowo soczewkowy 60°

Wkręt specjalny z gwintem częściowym, z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej A2, z małym łbem stożkowo soczewkowym i frezami, zapewniający atrakcyjne wizualnie mocowanie przy krawędziach, bez wstępnego nawiercania, drewnianych elewacji, listew, ogrodzeń itp. w obszarach zewnętrznych stale narażonych na działanie czynników atmosferycznych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Precyzyjne pozycjonowanie i bardzo czyste wiercenie dzięki zaawansowanej, centrującej końcówce wiercącej


  • Pozycjonowanie i wiercenie bez wiórów

  • Maksymalna wydajność i precyzja wiercenia dzięki wiercącym krawędziom tnącym (podobnym do wierteł Forstnera)

  • Precyzyjne pozycjonowanie na twardych powierzchniach bez poślizgu dzięki trzpieniowi centrującemu

  • Szybkie wkręcanie dzięki delikatnemu rozpoczęciu gwintowania


Czyste zagłębianie w miękkim/twardym drewnie o dużej zawartości sęków


  • Mały, kopułkowy łeb stożkowy 60°zapewnia atrakcyjne wizualnie połączenia

  • Bardzo wysoka wydajność frezowania dzięki żebrom umieszczonym na łbie płasko stożkowym


Maksymalna niezawodność połączenia gwintowego dzięki asymetrycznemu, pojedynczemu gwintowi


  • Optymalne dopasowanie końcówki wiercącej i geometrii gwintu

  • Doskonałe zakotwiczenie w drewnie dzięki asymetrycznemu układowi zwojów gwintu


Mocowanie ze stali nierdzewnej do dostępnych połączeń elementów drewnianych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych


  • Materiał: austenityczna, niemagnetyczna stal nierdzewna A2

  • Można używać w środowisku wiejskim, miejskim lub przemysłowym, w atmosferze nie zawierającej znacznych ilości chlorków lub CO2

  • Powłoka ślizgowa zmniejszająca tarcie ułatwia wkręcanie
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym