Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do elewacji drewnianych ASSY®plus 4 A4 P CSMR60 Gwint częściowy zwykły ze stali nierdzewnej A4 z łbem płasko stożkowym 60° i gwintem pod łbem
Wkręt specjalny z gwintem częściowym pod łbem o wysokiej skuteczności dokręcania, z wysokiej jakości austenitycznej stali A4, z małym łbem płasko-stożkowym i frezami, zapewniający atrakcyjne wizualnie mocowanie przy krawędziach, bez wstępnego nawiercania, drewnianych elewacji, listew, ogrodzeń itp. wykonanych z twardego drewna w obszarach zewnętrznych stale narażonych na działanie czynników atmosferycznych
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian bitów, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Łatwe zagłębianie w drewnie twardym i miękkim, o dużej zawartości sęków oraz w twardych płytach pilśniowych
- Mały łeb stożkowy płaski 60°, a zatem węższa geometria umożliwiająca użycie w szwach lub połączeniach pióro-wpust
- Ograniczone rozłupywanie elementów mocowanych przy użyciu wkrętu zagłębianego
- Bardzo wysoka wydajność frezowania dzięki żebrom umieszczonym na łbie płasko stożkowym
Maksymalna niezawodność połączenia gwintowego dzięki asymetrycznemu, pojedynczemu gwintowi
- Optymalne dopasowanie końcówki wiercącej i geometrii gwintu
- Doskonałe zakotwiczenie w drewnie dzięki asymetrycznemu układowi zwojów gwintu
Precyzyjne pozycjonowanie i bardzo czyste wiercenie dzięki zaawansowanej, centrującej końcówce wiercącej
- Pozycjonowanie i wiercenie bez wiórów
- Maksymalna wydajność i precyzja wiercenia dzięki wiercącym krawędziom tnącym (podobnym do wierteł Forstnera)
- Precyzyjne pozycjonowanie na twardych powierzchniach bez poślizgu dzięki trzpieniowi centrującemu
- Szybkie wkręcanie dzięki delikatnemu rozpoczęciu gwintowania
Dobra odporność na działanie kwasów mocowanie ze stali nierdzewnej do niedostępnych połączeń elementów drewnianych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych
- Materiał: austenityczna, niemagnetyczna stal nierdzewna A4
- Można używać w środowisku wiejskim, miejskim lub przemysłowym, w atmosferze o umiarkowanej zawartości chlorków lub SO2 lub na obszarach przybrzeżnych
- Do łączenia drewna bogatego w kwasy garbnikowe
- Powłoka ślizgowa zmniejszająca tarcie ułatwia wkręcanie
- Austenityczną stal nierdzewną cechuje wysoka odporność na korozję, na agresywne gazy przemysłowe, powietrze morskie, wodę z kranu, wodę rzeczną, wodę kopalnianą i słoną wodę, a także na drewno zawierające kwas taninowy. Materiał ten jest w ograniczonym stopniu odporny na kwasy i nie nadaje się do stosowania w atmosferach zawierających kwas chlorkowy
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY od średnicy ∅ 5 mm można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kołkach z nylonowych należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertło, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Do łączenia dwóch elementów drewnianych bez szczeliny montażowej
Gwint pod łbem o zmniejszonym skoku i większej średnicy umożliwia łączenie dwóch elementów drewnianych bez szczeliny montażowej. Możliwe jest płaskie połączenie łba wkrętu z powierzchnią materiału.
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy mocowane nie mogą być grubsze niż długość trzpienia.
- Wkręty ASSY można stosować do obciążeń quasi-statycznych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!