Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY®plus 4 A4 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A4, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy
Wkręt specjalny z gwintem częściowym i trzpieniem gwintowanym, z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej A4, z małym łbem stożkowo soczewkowym i frezami kieszeniowymi, zapewniający atrakcyjne wizualnie mocowanie przy krawędziach, bez wstępnego nawiercania, tarasowych desek podłogowych, drewnianych elewacji, listew, ogrodzeń itp. w obszarach zewnętrznych stale narażonych na korozję (np. w obszarach przybrzeżnych)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Precyzyjne pozycjonowanie i bardzo czyste wiercenie dzięki zaawansowanej, centrującej końcówce wiercącej
- Pozycjonowanie i wiercenie bez wiórów
- Maksymalna wydajność i precyzja wiercenia dzięki wiercącym krawędziom tnącym (podobnym do wierteł Forstnera)
- Precyzyjne pozycjonowanie na twardych powierzchniach bez poślizgu dzięki trzpieniowi centrującemu
- Szybkie wkręcanie dzięki delikatnemu rozpoczęciu gwintowania
Łatwe pogłębianie w miękkim i twardym drewnie
- Atrakcyjne wizualnie połączenia dzięki zaokrąglonym łbom
- Duża moc frezowania i zbieranie wiórów zapewniające czyste zgłębianie łba w miękkim i twardym drewnie
- Do uniwersalnego zastosowania w łączeniu drewna i metalu dzięki kieszeniom frezującym wbudowanym w łeb stożkowy
- Można łączyć z metalowym pogłębiaczem o kącie 90°
Maksymalna niezawodność połączenia gwintowego dzięki asymetrycznemu, pojedynczemu gwintowi
- Optymalne dopasowanie końcówki wiercącej i geometrii gwintu
- Doskonałe zakotwiczenie w drewnie dzięki asymetrycznemu układowi zwojów gwintu
Dobra odporność na działanie kwasów mocowanie ze stali nierdzewnej do niedostępnych połączeń elementów drewnianych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych
- Materiał: austenityczna, niemagnetyczna stal nierdzewna A4
- Można używać w środowisku wiejskim, miejskim lub przemysłowym, w atmosferze o umiarkowanej zawartości chlorków lub CO2 lub w obszarach przybrzeżnych
- Do łączenia drewna bogatego w kwasy garbnikowe
- Powłoka ślizgowa zmniejszająca tarcie ułatwia wkręcanie
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym
Do stałego połączenia dwóch elementów drewnianych
Lekko nachylone rowki, wbudowane w obszar chwytu, umożliwiają trwałe połączenie dwóch montowanych elementów drewnianych. Ograniczenie pęknięć spowodowanych wysychaniem i pęcznieniem elementów drewnianych. Lepsze właściwości mechaniczne wkrętu.
Do łączenia elementów drewnianych
Łączenie elementów drewnianych poprzez ich ściąganie do siebie jest możliwe dzięki gwintowaniu częściowemu, zaczynającemu się zaraz przy trzpieniu. Gwint w tym przypadku znajduje się całkowicie w dolnym, drugim elemencie.
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- Wkręty ASSY ze stali nierdzewnej mogą być używane do tarasów i podłóg z twardego drewna. Do drewna tropikalnego o dużej gęstości zaleca się wstępne nawiercanie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!