Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY®plus 4 BP wkręt do tylnych paneli MDF Głowica z podkładką z pełnym gwintem z hartowanej stali ocynkowanej
Wkręt z pełnym gwintem z geometrią i końcówką wiercącą dostosowaną do MDF, do montażu tylnych ścian na powierzchniach czołowych MDF bez wstępnego nawiercenia, rozłupywania lub wybrzuszania
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Połączenie gwintowe, nie pozostawia szczelin ani wybrzuszeń na powierzchni płyt MDF
- Optymalizacja i wydłużenie końcówki wiertła zapewnia połączenia śrubowe bez szczelin i wybrzuszeń
Mocne połączenie np. cienkich płyt pilśniowych, używanych jako tylne panele mebli
- Duża, płaska podkładka zapewnia mocne połączenie np. cienkich płyt pilśniowych, używanych jako tylne panele mebli
- Atrakcyjne wizualnie płaskie połączenie skręcane
- Duża średnica łba i mała średnica gwintu zapewniają wytrzymałe połączenie
Maksymalna wytrzymałość na wyciąganie i minimalny efekt rozłupywania
- Gwint dostosowany do materiału MDF
- Optymalne rozłożenie wiórów poprzez ząbkowany rdzeń na długości gwintu
- Zapobiega wtłaczaniu materiału MDF dzięki cienkiej średnicy rdzenia i bardzo wysokim zwojom gwintu
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor . Do zastosowań na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o stałej wysokiej wilgotności należy używać wkrętów ze stali nierdzewnej ASSYplus 4
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości ochrona powierzchni, cynk, pasywowany na niebiesko, wolny od chrom(VI), grubości warstwy 5 µm
- Do klasy wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Aby optymalnie wykorzystać zalety wkręta, należy użyć odpowiedniego bitu RW
- Gwint częściowy do MDF idealne nadaje się do łączenia płyt drewnianych z MDF. Specjalnie dostosowana geometria i forma podstawy gwintu pozwalają uniknąć wciskania i rozłupywania. Ze względu na właściwości różnych płyt MDF wymagane jest przeprowadzenie wstępnych testów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!