Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY®plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy
Wkręt specjalny z częściowym gwintem i trzpieniem gwintowanym, wykonany z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej A2, z małym łbem stożkowo soczewkowym i kieszeniami do frezowania, zapewniający atrakcyjne wizualnie mocowanie przy krawędziach, bez wstępnego nawiercania, tarasowych desek podłogowych, drewnianych elewacji, listew, ogrodzeń itp. w obszarach zewnętrznych stale narażonych na działanie czynników atmosferycznych
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Precyzyjne pozycjonowanie i bardzo czyste wiercenie dzięki zaawansowanej, centrującej końcówce wiercącej
- Pozycjonowanie i wiercenie bez wiórów
- Maksymalna wydajność i precyzja wiercenia dzięki wiercącym krawędziom tnącym (podobnym do wiertła Forstnera)
- Precyzyjne pozycjonowanie na twardych powierzchniach bez poślizgu dzięki trzpieniowi centrującemu
- Szybkie mocowania dzięki delikatnemu rozpoczęciu gwintowania
Łatwe pogłębianie w miękkim i twardym drewnie
- Atrakcyjne wizualnie połączenia dzięki zaokrąglonym łbom
- Duża moc frezowania i zbieranie wiórów zapewniające czyste pogłębianie w miękkim i twardym drewnie
- Do uniwersalnego zastosowania w łączeniu drewna i metalu dzięki kieszeniom frezującym wbudowanym w łeb stożkowy
- Można łączyć z metalowym pogłębiaczem o kącie 90°
Maksymalna niezawodność połączenia skręcanego
- Asymetryczny gwint o standardowym skoku
- Optymalne dopasowanie końcówki wiercącej i geometrii gwintu
- Doskonałe zakotwiczenie w drewnie dzięki asymetrycznemu układowi zwojów gwintu
Mocowanie ze stali nierdzewnej do dostępnych połączeń elementów drewnianych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych
- Materiał: austenityczna, niemagnetyczna stal nierdzewna A2
- Można używać w środowisku wiejskim, miejskim lub przemysłowym, w atmosferze nie zawierającej znacznych ilości chlorków lub CO2
- Powłoka ślizgowa zmniejszająca tarcie ułatwia mocowanie
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wkręty ASSY można zwymiarować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Do stałego połączenia dwóch elementów drewnianych
Lekko nachylone rowki, wbudowane w obszar chwytu, umożliwiają trwałe połączenie dwóch montowanych elementów drewnianych. Ograniczenie pęknięć spowodowanych wysychaniem i pęcznieniem elementów drewnianych. Lepsze właściwości mechaniczne wkrętu.
Do łączenia elementów drewnianych
Częściowy gwint, rozpoczynający się bezpośrednio pod trzpieniem, umożliwia dociągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkręta znajduje się w dolnym elemencie.
- Aby optymalnie wykorzystać zalety wkręta, należy użyć odpowiedniego bitu RW
- Wkręty z częściowym gwintem idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- Wkręty ASSY ze stali nierdzewnej mogą być używane do tarasów i podłóg z twardego drewna. Do drewna tropikalnego o dużej gęstości zaleca się wstępne nawiercanie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!