Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY®plus 4 A2 TH wkręt do listew mocujących szyby Zwykła stal nierdzewna A2, gwint, łeb typu Top Head 60°
Wkręt specjalny z częściowym gwintem, wykonany z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej A2, z małym łbem typu Top Head i żebrami zapewniającymi mocowanie bez szczelin w pobliżu krawędzi delikatnych pasków mocujących szyby lub listew w miejscach zewnętrznych stale narażonych na działanie czynników atmosferycznych
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Precyzyjne pozycjonowanie i bardzo czyste wiercenie dzięki zaawansowanej, centrującej końcówce wiercącej
- Pozycjonowanie i wiercenie bez wiórów
- Maksymalna wydajność i precyzja wiercenia dzięki wiercącym krawędziom tnącym (podobnym do wierteł Forstnera)
- Precyzyjne pozycjonowanie na twardych powierzchniach bez poślizgu dzięki trzpieniowi centrującemu
- Szybkie wkręcanie dzięki delikatnemu rozpoczęciu gwintowania
Dobrze zaprojektowany, dyskretny montaż elementów drewnianych
- Mały i zaokrąglony łeb zapewnia łatwy do zaprojektowania i dyskretny montaż
- Bardzo skuteczne żebra frezujące zapobiegają rozłupywaniu wąskich profili drewnianych
Maksymalna niezawodność połączenia gwintowego dzięki asymetrycznemu, pojedynczemu gwintowi
- Optymalne dopasowanie końcówki wiercącej i geometrii gwintu
- Doskonałe zakotwiczenie w drewnie dzięki asymetrycznemu układowi zwojów gwintu
Mocowanie ze stali nierdzewnej do dostępnych połączeń elementów drewnianych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych
- Materiał: austenityczna, niemagnetyczna stal nierdzewna A2
- Można używać w środowisku wiejskim, miejskim lub przemysłowym, w atmosferze nie zawierającej znacznych ilości chlorków lub CO2
- Powłoka ślizgowa zmniejszająca tarcie ułatwia wkręcanie
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Do łączenia elementów drewnianych
Częściowy gwint, rozpoczynający się bezpośrednio pod trzpieniem, umożliwia ściągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkręta znajduje się w dolnym elemencie.
Można używać do zastosowań zewnętrznych i klasy wykorzystania 3
- Aby optymalnie wykorzystać zalety wkręta, należy użyć odpowiedniego bitu RW
- Wkręty z częściowym gwintem idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!