Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wkręt budowlany ASSY®plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 1
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 2
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 3
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 4
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 5
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 6
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 7
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 8
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 9
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 10
Wkręt budowlany ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy - 11

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt budowlany ASSY®plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy

Specjalny wkręt z gwintem pełnym, z małym łbem walcowym, do połączeń drewno-drewno o dużych obciążeniach oraz wzmocnień konstrukcji drewnianych wymagających małych odstępów przy krawędziach i wkrętach, w pomieszczeniach suchych lub mokrych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 54
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Dyskretny montaż elementów drewnianych


  • Niewielka średnica łba zapewnia dyskretny montaż

  • Niewielki efekt rozłupywania podczas zagłębiania łba śruby


Największe przeniesienie mocy w kierunku rozciągającym i ściskającym


  • Symetryczny gwint o wysokiej efektywności wkręcania dostosowany do parametrów końcówki do wstępnego wiercenia

  • W przypadku połączeń drewno-drewno o dużej obciążalności, niezależnie od kierunku obciążenia


Dzięki wydajnej końcówce nawiercającej zapewnia zwarte połączenia śrubowe i niewielkie przekroje materiału


  • Bardzo krótkie dopuszczalne odległości krawędzi, np. 3xd, dzięki czemu wkręty ASSY ∅ 8 mm nadają się do szerokości belki 60 mm

  • Bez konieczności wstępnego nawiercania

  • Drewno nie rozłupuje się i nie pęka

  • Niewielkie bicie długich śrub


Wysokie wartości wytrzymałości i plastyczności


  • Skorygowana obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth

  • Nie należy używać wkrętu w zastosowaniach z bezpośrednią ekspozycją na elementy lub w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor gazowy

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym