Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 18 o liczbie wersji: 21
Do tulei szlifierskich płóciennych, włókninowych i Trizact, 100 x 100 mm
Do pracy z wałkiem giętkim
Do prawidłowego prowadzenia narzędzia w szlifierkach prostych
Stopień twardości można regulować poprzez napompowanie rolki.
Do mocowania wału elastycznego na szlifierkach prostych
Suitable for 1, 2, and 4-groove systems for quickly and easily replacing the burnishing roller.
Do ręcznej szlifierki taśmowej HBS 533
Do elektrycznego pilnika szlifierskiego ESF 500-E
Do mocowania narzędzia w szlifierkach prostych
Do polerki PM 200-E i szlifierki kątowej EWS 14-125 INOX
Zakres mocowania 15–50 mm
Do uchwytu bocznego
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.