Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 26 o liczbie wersji: 44
M 12
Do wierteł koronowych od średnicy 50 mm
Adapter przyłączeniowy do urządzeń innych marek i urządzeń WDS
Nadaje się do stosowania w wiertarkach rdzeniowych DS 180
Duży do DS 300
From core drill bit diameter of 32 mm
The clamping support adapter is used to attach the clamping support to the DS drilling stands
Torque amplifier with 3:1 ratio for energy-saving working with the DS 350 core drill
Do statywu wiertarskiego DS Compact
Mały do DS300
Nadaje się do stosowania w wiertarkach rdzeniowych DS 180. Wymagane w połączeniu ze wspornikiem ramienia lub drugim uchwytem.
Uniwersalny pierścień zbierający wodę do zasysania błota podczas wiercenia koroną diamentową
Nadaje się do wiertnicy diamentowej DS 180
Kompaktowy statyw wiertarski do diamentowych wiertnic rdzeniowych DS 180
Do statywów wiertarskich
Nadaje się do stosowania w połączeniu ze wszystkimi popularnymi wiertnicami diamentowymi, zwłaszcza DS 180 i DS 350
Kompaktowy statyw wiertarski do wiertnic diamentowych DS 180 i DS 300
Suitable for clamping the drill core collection tray as well as the Comfort and Compact drilling stands
Do wychwytywania rdzenia wiertniczego podczas wiercenia w sufitach. Z podstawą i kołami.
For diamond core drilling applications with drill stands for up to 350 mm core drill bits
Do wyjmowania zakleszczonych wierteł koronowych 1 1/4 cala i rdzeni z koronki po wierceniu.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.