Użycie aktywatora może zmniejszyć końcową wytrzymałość użytego kleju o ok. 20% w porównaniu z wartościami idealnymi.
Aktywator przyspiesza utwardzanie klejów błyskawicznych i powinien być zawsze używany, gdy praca wymaga zakończenia w ciągu kilku sekund lub podczas klejenia nieaktywnych materiałów lub bardzo dużych szczelin. Ponadto nadmiar kleju można całkowicie utwardzić spryskując go aktywatorem.
Aktywator może być nanoszony za pomocą małej gąbki lub pędzla albo przez zanurzenie lub natrysk na odpowiednią, oczyszczoną powierzchnię. Nałożyć aktywator po jednej stronie co najmniej 2 minuty przed klejem. Aktywator musi całkowicie odparować, zanim części zostaną połączone.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!