Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowe urządzenie rozruchowe, 12 V Li-ion, Booster Pro
Profesjonalne, wydajne akumulatorowe urządzenie rozruchowe. W normalnych warunkach zewnętrznych uruchamia wszystkie pojazdy z napięciem instalacji wynoszącym 12 V.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Jakość i wydajność w kompaktowej konstrukcji
- Zastosowano wysokiej jakości materiały i komponenty.
- Doskonałe parametry dzięki wysokiej jakości akumulatorowi litowo-jonowemu, grubym przewodom i solidnym zaciskom.
- Poręczny format dzięki technologii li-ion i dobrze przemyślanej konstrukcji.
Przyjazny dla użytkownika i wielofunkcyjny
- Bardzo prosta obsługa – podłączenie, włączenie, uruchomienie.
- Wyświetlacz LED do sprawdzania stanu naładowania wewnętrznego akumulatora.
- Ładowanie przez USB możliwe za pomocą gniazda lub złącza zapalniczki.
- Może służyć jako powerbank dzięki wyjściu USB
- 7-trybowa dioda LED
Bezpieczna i niezawodna
- Zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, iskrami, przeładowaniem, przepięciem i przegrzaniem.
- Zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami
Zakres dostawy
- Litowo-jonowy Booster Pro
- Kabel USB
- Adapter 230 V – gniazdo USB
- Adapter do gniazda zapalniczki USB 12 V
- Instrukcja obsługi
- Torba do przechowywania
Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowane i upoważnione osoby. Wszystkie osoby zaangażowane w uruchomienie, obsługę i konserwację urządzenia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.
Tryb obejścia należy stosować z najwyższą ostrożnością i tylko w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ochrona przed iskrami i odwrotną polaryzacją są wyłączone!
Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi/benzynowymi i systemem elektrycznym 12 V.
1. Wyłączyć pojazd i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Podłączyć wyłączone i w pełni naładowane akumulatorowe urządzenie rozruchowe.
3. Najpierw podłączyć czerwony zacisk dodatni do dodatniego zacisku akumulatora, a następnie czarny zacisk ujemny do punktu masy pojazdu.
4. Włączyć akumulatorowe urządzenie rozruchowe i uruchomić pojazd.
5. W razie potrzeby włączyć tryb obejścia, jeśli akumulator pojazdu jest głęboko rozładowany lub moc akumulatorowego urządzenia rozruchowego jest niewystarczająca.
5. Wyłączyć rozrusznik, następnie najpierw odłączyć zacisk ujemny, a następnie zacisk dodatni.
6. Naładować akumulatorowe urządzenie rozruchowe.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!