Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 1
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Z łbem płasko-stożkowym z frezem w celu zapewnienia łatwego zagłębiania w profilach z drewna i tworzywa sztucznego. Stal ocynkowana, niebieska powłoka, napęd AW30.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Krótki czas montażu; nie są potrzebne kotwy ani narzędzia do osadzania kotew
- Napęd AW zapewniający większą trwałość użytkową grotu i lepsze przenoszenie mocy
- Montaż na wcisk
- Praktycznie brak sił rozszerzających podczas wkręcania
- Demontowalne kotwienie za pomocą blokowania kształtowego bez żadnego nacisku wywieranego podczas rozszerzania
- Zachowywanie nośności nawet pod obciążeniem termicznym
- Przetestowana ognioodporność wynosząca 120 minut
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Należy zapoznać się z wytycznymi planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych (nr kat. 5995 000 000).
Aby zapewnić montaż okna zabezpieczający przed jego wypadnięciem zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, należy montować zatwierdzone systemy zabezpieczające (np. okienny wspornik montażowy W-ABZ); w przeciwnym razie dla każdego indywidualnego przypadku wymagane jest zatwierdzenie.
Należy wyrównać ramy okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo Bag
Długość wkręta = szerokość ramy + odstęp + głębokość wkręcenia (patrz również 55.2 Amo III 11,5 mm)
- Beznaprężeniowe mocowanie dystansowe ram okiennych wykonanych z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium w betonie, murze z pełnych kamieni i cegle sylikatowej dziurawce.
- Łączenie ram
- Montowanie okiennych wsporników montażowych, okiennych łączników kabłąkowych, kotew obrotowych i pazurów wbijanych (krótka wersja typu 3)
Wytyczne planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie z 2010 r.
Nr kat.5995000000:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
Ściany okienne zgodnie z poprzednią normą DIN 18056 lub elementy o powierzchni większej niż 9 m2 i przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem określone w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4
Norma DIN 18056 stosowana do ścian okiennych o minimalnej powierzchni wynoszącej 9 m2 i minimalnej długości najkrótszego boku równej 2 m. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!