Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Z małym łbem cylindrycznym. Stal ocynkowana, niebieska powłoka, napęd AW30.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Krótki czas montażu, bez kołków ani narzędzi do osadzania kotew
- Napęd AW zapewnia większą trwałość bitu, lepsze przeniesienie mocy
- Montaż na wcisk
- Wysoka nośność dzięki korzystnemu dopasowaniu
- Prawie bez sił rozprężających przy osadzaniu
- Możliwy montaż okien bez łożyska bocznego i bloków dystansowych (w zależności od sytuacji montażowej, sprawdzić za pomocą narzędzia montażowego ift)
- Blokada wymuszona, demontowalna, bez naprężeń rozprężeniowych
- Nośność jest zachowana nawet przy obciążeniu termicznym
- Testowana odporność ogniowa przez 120 minut
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle).
Należy zapoznać się z wytycznymi planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych (nr kat. 5995 000 000). Aby zapewnić montaż okna zabezpieczający przed jego wypadnięciem zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, należy montować zatwierdzone systemy zabezpieczające (np. okienny wspornik montażowy W-ABZ); w przeciwnym razie dla każdego indywidualnego przypadku wymagane jest zatwierdzenie.
Przydatne informacje:
- Wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo® bag.
- Długość śruby = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcenia
- • Narzędzie montażowe ift służy do profesjonalnego i prostego planowania montażu okien. www.montagetool.de
- Beznaprężeniowy montaż dystansowy ram okiennych z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium
- Łączenie ramy
- Montaż wsporników do montażu okien, okiennych łączników kabłąkowych, kotew obrotowych i pazurów wbijanych (krótka wersja typu 3)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!