Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Duży łeb płaski umożliwia bezproblemowe osadzenie w ościeżnicy i optymalne osłonięcie zaślepkami. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, napęd AW30.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Blokada wymuszona, demontowalna, bez naprężeń rozprężeniowych
- Nośność jest zachowana nawet przy obciążeniu termicznym
- Testowana odporność ogniowa przez 120 minut
- Oszczędność czasu – nie wymaga kotwienia
- Krótki czas montażu, ponieważ nie są wymagane żadne narzędzia
- Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową bitu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających
- Montaż przelotowy
- Natychmiastowa nośność — bez czasu oczekiwania po włożeniu
- Blokada wymuszona — rozwiązanie wymagające dużej odporności na obciążenia
- Wyjmowana
- Praktycznie brak sił rozprężających przy wkładaniu
Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r.
Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z dnia środa, 17 maja 2006 r.
Testowanie elementu łączącego: Ocena wyników testów przez Instytut ift Rosenheim pod kątem praktycznego stosowania w montażu okien. Sprawozdanie z testu nr 23511241/2 z dnia 13 lutego 1990 r.
Badanie przydatności do zamocowania okna do konstrukcji murowanej przez ift Rosenheim. Sprawozdanie z testu nr 50922462 z dnia 11 października 2000 r.
Informacje dla użytkowników
Wytyczne dotyczące planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie 2010
Nr art. 5995 000 000:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
Ściany okienne zgodne z wymaganiami dawnej normy DIN 18056 lub elementy o powierzchni przekraczającej 9 m² i przeszklenie zabezpieczające zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4
Normę DIN 18056 stosuje się standard do ścian okiennych o powierzchni co najmniej 9 m² o minimalnej długości boku 2 m po krótszej stronie. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.
Inne informacje
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle). Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4 może być mocowane przy użyciu wkrętów AMO Combi wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia przed rozpoczęciem montażu.
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo® Bag
Długość śruby = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcania (patrz również 55.2 Amo® III 11.5 mm)
- Beznaprężeniowy montaż dystansowy ram okiennych z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium
- Łączenie ramy
- Do mocowania szekli okiennych, kotew obrotowych i łączników z pazurem, wbijanych (wersja krótka)
- Dzięki dużemu łbu płaskiemu, jest on dobrze osadzony w profilu okna, co ułatwia stosowanie zaślepek
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!