Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wykrojnik do otworów w blasze cienkiej asortyment Instalacja wodociągowa
Wykrojniki do otworów w blasze cienkiej Ø 28,3, 31,7 i 35,0 mm z trzema końcówkami tnącymi do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Trzy końcówki tnące
- Mniejsze odkształcenia wycinanego materiału
- Bez zatarć i zagięcia na śrubie ściągającej
- Bez uszkodzeń na gwincie śruby
- Ulepszone wsparcie
4 nacięcia na narzynce
do precyzyjnego wyrównania z linią poprzeczną.
Można stosować do materiałów o grubości do 2,0 mm
W stali (St37), aluminium, miedzi i tworzywie sztucznym
Zawartość:
- 1 x wycinak Ø 28,3 mm, narzynka i śruba ściągająca
- 1 x wycinak Ø 31,7 mm, narzynka i śruba ściągająca
- 1 x wycinak Ø 35,0 mm, narzynka i śruba ściągająca
- 1 x klucz płasko-oczkowy 17 mm
- 3 x śruba ściągająca 12,9, M 10 x 1 x 50
Odpadki wypadają łatwiej z narzynki wtedy, gdy obróci się wycinak o 2–3 obroty w narzynce po wykrojeniu.
Do wstępnego nawiercania: Wiertło spiralne HSCO, Ø 11,0 mm, nr art.0626001100
Do smarowania śruby ściągającej: AL 1100, nr art. 08931101
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!