Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Akumulatorowa lampa czołówka LED Ergopower Sensor
Akumulatorowa lampa czołówka LED Ergopower Sensor - 1
Akumulatorowa lampa czołówka LED Ergopower Sensor - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowa lampa czołówka LED Ergopower Sensor

Silna wiązka światła umożliwia profesjonalną obsługę narzędzi i maszyn bez użycia rąk dzięki przełącznikowi czujnika i akumulatorowi o dużej pojemności

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Emituje super jasno światło oświetlające 60-stopniową powierzchnię


Regulowany tylny uchwyt, w górę i w dół w zakresie 60°



Wbudowane dwa wyłączniki:


  • Standardowy włącznik - 1. stopień: połowa natężenia światła, 2. stopień: pełne natężenie światła

  • Przełącznik czujnika - czujnik ruchu (za pomocą ruchu ręki) do 5 cm odległości od lampy


Stopień ochrony IP65


Odporność na uderzenia IK07



Opaska na głowę ze zintegrowanym gumowym paskiem antypoślizgowym


Zapewnia lepszą przyczepność

UwagaW zestawie kabel USB C