Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczeliwo do łożysk, mocne
Do trwałego łączenia części cylindrycznych podlegających dużym obciążeniom.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niezawodne twardnienie w niskiej temperaturze około 0°C.
Przydatne nawet w warunkach zimowych.
Możliwość uszczelniania połączeń maks. 0,15 mm
Możliwość ekonomicznej naprawy nawet bardzo dużych odchyłek.
Zapobiega korozji ciernej
Zapobiega zatarciu łożysk.
Odporne na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw
System DOS:
- Praktyczne opakowanie z praktycznym zamknięciem, które można obsługiwać przy użyciu jednej ręki.
Jedna ręka zawsze pozostaje wolna
- Płynnie regulowany system dozowania umożliwia dostosowanie dozowania do danego zastosowania, aby ograniczyć zużycie i koszty do minimum.
- Brak resztek preparatu w końcówce dozownika
Optymalizacja kosztów dzięki możliwości niemal całkowitego opróżnienia opakowania
W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane. Zalecamy każdorazowo wykonanie prób we własnym zakresie.
Do trwałego mocowania łączonych cylindrycznie części, takich jak: tuleje i złączki rurowe bez obróbki, łożyska kulkowe, impregnowane olejem części odlewane z brązu, koła zębate, śruby, połączenia wałów i piast narażone na duże obciążenia.
Szczeliwo do łożysk jest przeznaczone do stosowania przy produkcji pojazdów osobowych i użytkowych, przy obróbce metali i produkcji narzędzi, w przemyśle stoczniowym, przy budowie maszyn i silników oraz przy produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
To płynne tworzywo sztuczne utwardza się w kontakcie z metalem przy braku tlenu. Powierzchnie styku muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Zwilżyć łączone powierzchnie odpowiednią ilością i natychmiast je połączyć.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!