Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza fibrowa CERALINE
Do wydajnego szlifowania przy niskiej sile nacisku do stali, stali nierdzewnej i aluminium.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo duża szybkość usuwania materiału przy szlifowaniu na zimno
Wysokowydajne ziarno szlifierskie i aktywna warstwa wierzchnia
Bardzo duża trwałość i niska siła nacisku
Wysokowydajne ceramiczne ziarno ścierne
- Tarcze z włókna należy stosować wyłącznie z zatwierdzonymi stopami szlifierskimi, które są w dobrym stanie technicznym.
- Korzystać wyłącznie z odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu itp.
- Nie należy przechowywać w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu źródeł ciepła, w wilgotnych miejscach ani na podłogach.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 18–22°C i wilgotności względnej 45–60%.
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
- Do stosowania w ręcznych pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych do maks. prędkości obwodowej 80 m/s w połączeniu ze stopą szlifierską.
- Do szlifowania krawędzi i powierzchni, do przygotowania i obróbki spoin, do obciągania i wygładzania.
- Stal nierdzewna, stal kwaso- i żaroodporna (wysokostopowa); stal i aluminium
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!