Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Cyfrowy miernik uniwersalny MM 600 TRMS
Nowoczesny, cyfrowy miernik uniwersalny z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS), wykrywaniem przerwanych przewodów i latarką kieszonkową LED przeznaczony do profesjonalnego użytku w handlu i przemyśle.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Miernik Würth MM 600, sprawdzony pod kątem stosowania w otoczeniach CAT IV 600 V, obsługuje najważniejsze funkcje służące do wykrywania usterek i licznych problemów w systemach elektrycznych oraz elektronicznych.
Właściwości:
- Nadaje się do pomiaru prądu AC/DC, napięcia AC/DC, rezystancji, ciągłości i diod
- Możliwość stosowania do napięcia AC/DC do 600 V, a także prądu AC/DC do 10 A
- Pomiar rezystancji do 20 MΩ
- Bezdotykowy tester napięcia (wizualny i akustyczny) do szybkiego wykrywania przerwania kabla
- Zapis wyświetlacza (funkcja Hold)
- Automatyczne wyłączanie po 15 min
- Wejścia z bezpiecznikami dla ochrony urządzenia pomiarowego
- Wyświetlacz LCD z 2000 cyfr
- Zgodność z normą EN 61010-2-033
Stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z klasą pomiarową.
Instalacje elektryczne, skrzynki rozdzielcze, technologia solarna, hybrydy E-K, ogólne systemy elektryczne i elektroniczne.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!