Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
2-składnikowa żywica naprawcza - cyna na zimno
2-składnikowy podkład wypełniający do nadwozia na bazie żywicy epoksydowej o dużej wytrzymałości, przeznaczony do stosowania na zimno, jak również jako bezołowiowa alternatywa dla cynowania na gorąco.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bezołowiowa alternatywa do cynowania na gorąco
Nie ma potrzeby pracy z otwartym płomieniem
Oszczędność czasu
Nie wymaga demontażu poduszek powietrznych, części wykonanych z tworzyw sztucznych, tekstyliów, zbiornika paliwa itp.
Nie uszkadza powierzchni lakierowanych, uszczelnia ubytki i połączenia
- Dobra przyczepność do aluminium, żelaza i stali
- Możliwość malowania
- Niski poziom pylenia przy szlifowaniu
- Optymalna wytrzymałość na zginanie
- Odporność na benzynę, olej napędowy i rozcieńczone kwasy
- Nie kurczy się
- Nie zawiera ołowiu
Zalecana temperatura obróbki 15-30°C. Nadaje się do stosowania z każdym dostępnym na rynku pistoletem do aplikacji o pojemności kartuszy 310 ml (mechanicznym / elektrycznym / na sprężone powietrze). Ze względu na wysoką lepkość zalecamy stosowanie akumulatorowych pistoletów do aplikacji lub pistoletów do aplikacji na sprężone powietrze.
Do modelowania i maskowania miejsc naprawy na powierzchniach metalowych karoserii
Przed aplikacją powierzchnie należy dokładnie oszlifować i wyczyścić. Usunąć stary lakier i podkład. Przed pierwszym użyciem należy wycisnąć część masy z opakowania, aż oba składniki będą wyciskane równomiernie. Następnie zamontować mieszadło i odrzucić pierwszy pasek o długości około 3 cm. Materiał wymieszany w odpowiednich proporcjach ma jednolity szary kolor. Jest kremowy i błyszczący. Nałożyć cynę na zimno i rozprowadzić na zewnątrz za pomocą szpatułki, zaczynając od uszkodzonego miejsca. Można szlifować po upływie 2,5 godziny w temperaturze 23°C (lub po około 20 minutach w temperaturze 45°C).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!