Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Śruba z łbem płasko soczewkowym z kołnierzem kwadratowym
Śruba z łbem płasko soczewkowym z kołnierzem kwadratowym - 1
Śruba z łbem płasko soczewkowym z kołnierzem kwadratowym - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem płasko soczewkowym z kołnierzem kwadratowym

DIN 603, stal 8.8, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 63
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
Ocynkowane powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.



Odporność na korozję ZFSH jest następująca:


  • {23}Średnica ≥M6 – 480 godz.* {24}
    {25}Średnica ≥M10 – 720 godz.*{26}


  • *Wartości zalecane: bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:


    • Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.

    • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ – 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi