Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
DIN 6924, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
DIN 6924 wycofano i zastąpiono normą ISO 7040. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (Usunięto gwinty M7, M18, M22, M27, M33 i gwint o średnicy nominalnej > M36 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 została zmieniona na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!