Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem do łba
DIN 933, stal 8.8, ocynk płatkowy, srebrna (ZFSHL)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Powłoki ocynkowane płatkowo w kolorze srebrnym to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję ZFHSL jest następująca:
- Średnica ≥ M6 - 480 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09-0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
DIN 933 wycofano i zastąpiono normą ISO 4017. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!