Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nakrętka sześciokątna z gwintem drobnozwojnym
Nakrętka sześciokątna z gwintem drobnozwojnym - 1
Nakrętka sześciokątna z gwintem drobnozwojnym - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętka sześciokątna z gwintem drobnozwojnym

DIN 934, stal ocynkowana I8I, pasywowana grubowarstwowo (VZD)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10
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
Elementy łączące ocynkowane bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD), to przyszłościowa alternatywa powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).



Przegląd zalet:



  • Niezawierająca chromu (VI) alternatywa dla A2C lub A3C

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Równomierny rozkład powłoki
Uwaga

Nakrętki sześciokątne zgodne z normą DIN 934 nie są w stanie wytrzymać obciążenia testowego określonego w normie DIN EN ISO 898-2.


  • Oznaczenie klasy wytrzymałości ma dwie pionowe kreski dodane przed i po kodzie wytrzymałości w celu odróżnienia.


DIN 934 wycofano i zastąpiono normą ISO 4032/8673. Brak podobieństwa (zmieniono średnicę nominalną | Zmiana wysokości niektórych nakrętek | Zmieniono rozmiar klucza do M10, M12, M14 i M22 | ISO 4032 dla gwintu standardowego | ISO 8673 dla gwintu drobnozwojnego).