Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal)
Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal) - 1
Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal)

DIN 980, stal ocynkowana 10, pasywowana grubowarstwowo (VZD)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12
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
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).



Przegląd zalet:



  • Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka
Uwaga

DIN 980 wycofano i zastąpiono normą ISO 7042. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39) | Zmieniono wysokości nakrętek | Rozmiar klucza do M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Gwint drobnozwojny został włączony do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.