Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nakrętka sześciokątna, wysoka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
Nakrętka sześciokątna, wysoka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 1
Nakrętka sześciokątna, wysoka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętka sześciokątna, wysoka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

DIN 982, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12
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
Uwaga

DIN 982 wycofano i zastąpiono normą ISO 7040. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodatkowo dołączono gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10).