Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza diamentowa Cut & Grind BSL metal
Wysoce uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania ze specjalną powłoką z diamentu próżniowego (BSL). Produkt zoptymalizowano specjalnie do obróbki metalu o grubości do 10 mm, do prac szlifierskich (gratowania, fazowania, odrdzewienia, usuwania lakierów i farb itp.) oraz do obróbki szwów spawalniczych.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyjątkowo wysoka trwałość
30 do 50 razy dłuższa żywotność niż tarcz korundowych
Brak redukcji średnicy zewnętrznej
Stała wydajność i głębokość cięcia przez cały okres eksploatacji
Nadaje się również do szlifowania
Usuwanie zadziorów, fazowanie, odrdzewienie, usuwanie lakierów i farb itp. oraz do obróbki szwów spawalniczych
Lepiej chroni środowisko i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa
- W 100% do recyklingu
- Niezwykła trwałość
- Mniej iskier
- Brak dodatkowych zanieczyszczeń pyłem i zapachu
Brak daty ważności
Odporność na zmiany temperatury i wilgoć
Brak ograniczeń składowania
- Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i bardzo szybko zużywają się przy zbyt niskich prędkościach obwodowych
- Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu, oznacza to koniec okresu eksploatacji. Ponowne naostrzenie nie jest możliwe.
- Większe przekroje obrabianego przedmiotu należy ciąć w kilku operacjach (cięcie wahadłowe)
- Nie wywierać nacisku podczas pracy - ciężar maszyny jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Ciecie po krzywiźnie deformuje brzeszczot oraz powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów, co grozi odniesieniem obrażeń!
- Mimo że narzędzie jest bezpieczne, podczas pracy należy zawsze nosić okulary i odzież ochronną
- Stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.
- Używać odpowiednią osłonę zabezpieczającą.
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).
- Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo albo są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia
- Szczególnie nadaje się do wszystkich materiałów stalowych, żeliwa, tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej
- Doskonale nadaje się do metali nieżelaznych, takich jak aluminium
- Tnie również drewno, miękkie kamienie, płytki ceramiczne i inne materiały mineralne, ale uwaga: nie nadaje się do ciągłej pracy w tych materiałach; ciągła praca w tych materiałach prowadzi do obniżenia wydajność cięcia oraz żywotności.
- Usuwanie zadziorów, fazowanie, odrdzewienie, usuwanie lakierów i farb itp. oraz do obróbki szwów spawalniczych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!