Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tarcza diamentowa Cut & Grind BSL metal
Tarcza diamentowa Cut & Grind BSL metal  - 1
Tarcza diamentowa Cut & Grind BSL metal  - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza diamentowa Cut & Grind BSL metal

Wysoce uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania ze specjalną powłoką z diamentu próżniowego (BSL). Produkt zoptymalizowano specjalnie do obróbki metalu o grubości do 10 mm, do prac szlifierskich (gratowania, fazowania, odrdzewienia, usuwania lakierów i farb itp.) oraz do obróbki szwów spawalniczych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Wyjątkowo wysoka trwałość


30 do 50 razy dłuższa żywotność niż tarcz korundowych



Brak redukcji średnicy zewnętrznej


Stała wydajność i głębokość cięcia przez cały okres eksploatacji



Nadaje się również do szlifowania


Usuwanie zadziorów, fazowanie, odrdzewienie, usuwanie lakierów i farb itp. oraz do obróbki szwów spawalniczych



Lepiej chroni środowisko i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa


  • W 100% do recyklingu

  • Niezwykła trwałość

  • Mniej iskier

  • Brak dodatkowych zanieczyszczeń pyłem i zapachu


Brak daty ważności



Odporność na zmiany temperatury i wilgoć



Brak ograniczeń składowania

Uwaga
  • Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i bardzo szybko zużywają się przy zbyt niskich prędkościach obwodowych

  • Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu, oznacza to koniec okresu eksploatacji. Ponowne naostrzenie nie jest możliwe.

  • Większe przekroje obrabianego przedmiotu należy ciąć w kilku operacjach (cięcie wahadłowe)

  • Nie wywierać nacisku podczas pracy - ciężar maszyny jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Ciecie po krzywiźnie deformuje brzeszczot oraz powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów, co grozi odniesieniem obrażeń!

  • Mimo że narzędzie jest bezpieczne, podczas pracy należy zawsze nosić okulary i odzież ochronną

  • Stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.

  • Używać odpowiednią osłonę zabezpieczającą.

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo albo są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia