Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dwuskładnikowy klej do tworzyw sztucznych Replast® ME 210 s
Dwuskładnikowy klej do naprawy i łączenia części z tworzyw sztucznych
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Klej do prawie wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych
- Nadaje się do różnych typów klejenia
- Można stosować do napraw i klejenia konstrukcyjnego
Nie zawiera izocyjanianów i dlatego nie posiada oznaczenia H351 (R40)
Certyfikowany zgodnie z NSF P1 i EMICODE EC1+
Specjalny, krótszy mieszalnik dodatni
- Optymalne mieszanie przy minimalnej objętości
- Niewielkie straty kleju
Masa naprawcza szybko się utwardza, jest elastyczna i może być szlifowana po bardzo krótkim czasie
Doskonała odporność chemiczna na szereg płynów, takich jak benzyna, wiele olejów smarowych i octan etylu
Nie nadaje się do PE (polietylenu), PP (polipropylenu) lub PTFE (politetrafluoroetylenu). W niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy z przyleganiem, spowodowane powłokami i środkami antyadhezyjnymi, stosowanymi czasem w procesie produkcji tworzyw sztucznych. W razie potrzeby należy sprawdzić zgodność materiału na niewidocznym obszarze.
Do łatwej naprawy i łączenia części z tworzyw sztucznych, takich jak spojlery, kratki osłony chłodnicy, spinki osłon, wsporniki reflektorów, fartuchy, zderzaki, nadkola itp. Można stosować w przemyśle spożywczym (NSF P1).
Podłoże musi być w stanie przenosić obciążenia i musi być czyste, suche i wolne od smaru i rdzy. Stare resztki kleju muszą zostać usunięte. W tym celu oczyścić powierzchnię środkiem do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego i nałożyć preparat gruntujący. Przestrzegać czasu odparowania. Przed wkręceniem dyszy mieszającej należy usunąć trochę kleju. Nie należy również stosować pierwszych 2 cm kleju z dyszy mieszającej. Podczas nakładania kleju mieszalnik powinien pozostać w kleju, aby zapobiec powstawaniu pęcherzyków powietrza.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!