Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej z metakrylanu metylu MAK 38
2-składnikowy klej strukturalny do łączenia elementów metalowych, materiałów kompozytowych i różnych tworzyw sztucznych
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przylega do szerokiej gamy materiałów
Wiąże szeroki zakres powierzchni
W przypadku wielu powierzchni metalowych nie są wymagane podkłady
Możliwość szybkiego łączenia metali, ponieważ nie jest wymagana obróbka wstępna.
Wysoka wytrzymałość
Doskonała odporność na zmęczenie materiału i uderzenia.
Doskonała odporność na media
Odporność na wodę, wilgoć, benzynę, olej napędowy i olej silnikowy.
Wysoka stabilność termiczna
- Trwałe i bezpieczne mocowanie w różnych zastosowaniach do +125°C.
- Wysoka odporność temperaturowa do +230°C przez krótkie okresy, odpowiedni do pokryć proszkowych
Wypełnianie szczelin do 15 mm
Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
ISEGA:
Może być stosowany w obszarach związanych z żywnością, np. do klejenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych i metali w obszarach przetwarzania lub przechowywania żywności. Elementy wykonane z użyciem kleju mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością, jeśli chodzi o klej, o ile jest on wystarczająco utwardzony. Certyfikat dopuszczenia nr: 46630 U18
- Nie nadaje się do stałego stosowania w środowiskach silnie stężonych kwasów i zasad lub agresywnych roztworów organicznych, jak np. toluen, ketony i estry.
- PMMA można kleić tylko wtedy, gdy nie jest naprężony; w przeciwnym razie może dojść do pęknięć naprężeniowych
- Chronić przed mrozem.
Klej jest polecany szczególnie do zastosowań narażonych na wysokie obciążenia dynamiczne, termiczne lub klimatyczne. Odpowiednia elastyczność pozwala również używać do wiązania materiałów z różnymi współczynnikami rozszerzalności cieplnej. Idealnie nadaje się do podzespołów samochodowych, komponentów elektrycznych, urządzeń gospodarstwa domowego, produkcji metali, zbiorników z tworzywa sztucznego, produkcji tworzyw sztucznych i kompozytów, znaków i wyświetlaczy, obudów termoformowych, zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, produkcji napojów i spożywczym zgodnie z certyfikatem ISEGA; w przypadku utwardzenia bezpieczne jest również bezpośrednie zetknięcie się połączonych komponentów z żywnością.
Podłoża muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Nałożyć statyczną rurę mieszalnikową na otwarty kartusz z klejem i włożyć kartusz do odpowiedniego pistoletu dozującego.
Wyrzucić pierwsze 2 centymetry zmieszanego kleju.
Nanieść wystarczającą ilość kleju na łączone powierzchnie, zwracając uwagę na to, aby przy późniejszym dociskaniu części zachować odstęp co najmniej 1 mm. Czas dociskania wynosi około 10 min.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!