Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka dystansowa
Podkładka dystansowa (pierścień kompensacyjny), tolerancja zgodnie z DIN 522, stal niepowlekana, walcowana na zimno
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pierścienie dystansowe/kompensacyjne służą do łatwego wyrównywania istniejących tolerancji podczas ustawiania i mocowania wału, osi lub innych części maszyn. Mogą pełnić również rolę pierścieni regulacyjnych w celu zminimalizowania zwykłego luzu ruchowego spowodowanego przez tolerancje produkcyjne pierścieni ustalających i nitów.
Numer artykułu oznacza: 0420 10 203
- >Prefiks
- >Średnica wewnętrzna
- >Średnica zewnętrzna
- Ostatnia cyfra to grubość:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!