Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Folia opakowaniowa Packfix
Do szybkiego pakowania, bez konieczności cięcia, nie pozostawia resztek kleju
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Podczas usuwania folii z produktu nie pozostają resztki kleju
- Narożniki, krawędzie, krzywizny itp. mogą być również szybko i skutecznie pakowane i/lub zabezpieczane folią. Oznacza to również znaczną oszczędność czasu.
- Folię można łatwo oderwać, pociągając za wystającą część rolki do nawijania. W rezultacie nie są potrzebne dodatkowe narzędzia do cięcia folii.
- Folia PE nadająca się do recyklingu
W przypadku folii 500 mm należy użyć innej rękojeści niż w przypadku folii 100 mm.
Do pakowania, wiązania, ochrony, zabezpieczania, ochrony ładunku oraz jako zabezpieczenie przed wilgocią i kradzieżą. Uniwersalne zastosowanie dla najróżniejszych towarów opakowaniowych, takich jak paczki, palety, profile drewniane i z tworzywa sztucznego, rolki dywanów, ramy obrazów, inne długie towary itp. Folia Packfix sprawdza się również w zastosowaniach związanych z przemieszczaniem, np. do zaklejania kartonów, zabezpieczania mebli i szuflad przed otwarciem. Folia Packfix 100 mm nadaje się również bardzo dobrze do zabezpieczania kierownic w przemyśle samochodowym
Informacje na temat prawidłowego zastosowania znajdują się na arkuszu danych technicznych.
Przy zabezpieczaniu palet za pomocą folii Packfix do ładunków należy koniecznie zwrócić uwagę na owinięcie stóp. Dobre połączenie między nośnikiem ładunku a materiałem opakowaniowym ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zabezpieczenia ładunku.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!