Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Folia ochronna samoprzylepna SK 50
Do ochrony i zakrywania delikatnych powierzchni.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Aplikacja jest czysta, szybka i łatwa
- Samoprzylepna
- Nakładanie folii nie powoduje zadrapań ani uszkodzeń powierzchni
- Folia łatwa do usunięcia bez pozostawiania resztek kleju
- Recykling (utylizacja przyjazna dla środowiska)
Doskonała ochrona
W dużej mierze odporna na działanie środków chemicznych, uszkodzenia mechaniczne i wilgoć.
- Folie nie są przeznaczone do długotrwałej ochrony powierzchni po przekroczeniu określonego okresu zastosowania. Są one przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Należy je usunąć po upływie określonego czasu zastosowania. Folie nie nadają się do stosowania w procesach obróbki plastycznej na dużą skalę. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie i wynikające z tego szkody. We wszystkich przypadkach zaleca się wykonanie wstępnych prób.
- Nigdy nie należy usuwać folii, wykonując gwałtowne ruchy (kąt ściągania poniżej 90°). Odporna na promieniowanie UV. Maks. okres przechowywania: 12 miesięcy. Naturalne kamienie z otwartymi porami (granit, marmur, piaskowiec itp.) mają tendencję do odbarwiania i plam po usunięciu folii.
- Maksymalny czas stosowania na obiekcie: 6 tygodni.
Do długotrwałej i wielkopowierzchniowej ochrony podczas prac malarskich, tynkarskich, elewacyjnych, renowacji pomieszczeń i wykonywania suchego montażu w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Powierzchnie muszą być wolne od oleju, pyłu, tłuszczu i rozpuszczalników. Temperatura zastosowania: >5°C. Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!