Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Folia ochronna samoprzylepna SK 80
Do ochrony i zakrywania delikatnych powierzchni.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Aplikacja jest czysta, szybka i łatwa
- Samoprzylepna
- Podczas nakładania folii nie ma zarysowań ani uszkodzeń powierzchni
- Folię łatwo usunąć bez pozostawiania resztek kleju
- Możliwość recyklingu (utylizacja przyjazna dla środowiska)
Doskonała ochrona
W dużej mierze odporna na działanie środków chemicznych, uszkodzenia mechaniczne i wilgoć.
- Folie nie są przeznaczone do długotrwałej ochrony powierzchni po przekroczeniu określonego okresu zastosowania. Są one przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Należy je usunąć po upływie określonego czasu zastosowania. Folie nie nadają się do stosowania w procesach obróbki plastycznej na dużą skalę. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie i wynikające z tego szkody. We wszystkich przypadkach zaleca się wykonanie wstępnych prób.
- Nigdy nie należy usuwać folii, wykonując gwałtowne ruchy (kąt ściągania poniżej 90°). Nie można używać do miedzi i mosiądzu. Nie nadaje się do technologii cięcia laserowego. Odporna na promieniowanie UV. Maks. okres przechowywania: 12 miesięcy.
- Maksymalny czas stosowania na obiekcie: 6 tygodni.
Chroni delikatne powierzchnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, magazynowania, transportu i montażu. Nadaje się do ochrony powierzchni metalowych gładkich do lekko fakturowanych, profili PCW, powierzchni lakierowanych (utwardzonych) oraz aluminium (wysokopołyskowego, szczotkowanego, szlifowanego, anodyzowanego). SK 80 cechuje się odpornością na większość uszkodzeń mechaniczny i wilgoć.
Powierzchnie muszą być wolne od oleju, pyłu, tłuszczu i rozpuszczalników. Temperatura zastosowania: >5°C. Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!