Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw frezów trzpieniowych z węglika spiekanego, różne wykonania, TiAlSiN 10 szt.
Uniwersalne narzędzie klasy premium z powłoką tytanowo-aluminiowo-krzemowo-azotkową oraz z unikalną geometrią wielozębową do skutecznej obróbki zgrubnej i wykańczającej niemalże wszystkich materiałów, takich jak stal < 65 HRC, żeliwo, stal nierdzewna, tytan, specjalne stopy oraz twarde i wytrzymałe materiały (np. Hardox). Nadaje się również do metali nieżelaznych, takich jak stopy aluminium > 10% krzemu, stopy magnezu, mosiądz, miedź, brąz i tworzywa sztuczne. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Innowacyjna geometria wielozębna z kombinacją zróżnicowanych i drobnych zębów zapewnia lśniącą, gładką powierzchnię, płynne frezowanie i doskonałą obsługę
- Wysokiej klasy powłoka TiAlSiN zapewnia nawet 3-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu z gratownikami niepowlekanymi z konwencjonalnym układem zębów z przesunięciem
- Nawet o 50% wyższa wydajność cięcia w porównaniu z gratownikami z konwencjonalnym systemem zębów z przesunięciem
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
- Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne.
- Należy zwrócić uwagę na zalecaną prędkość obrotową (n) i prędkość skrawania (Vc) dla przetwarzanego materiału, a także na narzędzia/materiały przypisane w tabelach poglądowych.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że napęd narzędzia obraca się w prawidłowym kierunku i narzędzie jest odpowiednio zaciśnięte. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Zaleca się stosowanie minimalnej długości mocowania ok. 2/3 długości trzonu.
- Ze względu na bardzo wysoką wydajność cięcia na trzonie mogą pojawić się odbarwienia. Odbarwienie jest spowodowane ekstremalnie wysoką temperaturą osiąganą przez narzędzie i nie stanowi niebezpieczeństwa.
- Materiały są zazwyczaj przetwarzane z odwrotnym kierunkiem obrotów.
- Odpowiednie napędy narzędzia: wałki giętkie, szlifierki proste, roboty, obrabiarki.
Usuwanie zadziorów, obróbka konturów, obróbka powierzchni, obróbka spoin, kształtowanie, polerowanie żeliwa, fazowanie i zaokrąglanie krawędzi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!